エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
6x 8mm 異径接続プラグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64490966
品番
EA140HP-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥138
販売価格(税別)
¥
125
バスケットに入れる
仕様
チューブ外径:6×8mm
材質
ポリアミド樹脂
質量(g)
1
使用圧力(MPa)
0〜1
使用温度(℃)
空気:-15〜60 水:5〜40
使用流体
空気・水
アズワン品番
64-2196-85