6mmxR1/4" エルボユニオン(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64491298 品番EA140HR-162
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,937
販売価格(税別)
2,670
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0〜1 使用温度(℃)-15〜60 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-04 ねじサイズR1/4"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする