エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
12mmxR 3/8" エルボ(45°)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64491623
品番
EA140HV-123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥528
販売価格(税別)
¥
480
バスケットに入れる
材質
金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)
41
使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
空気:-15〜60(凍結なきこと)、水:5〜40
チューブ外径(Φmm)
12
使用流体
空気・水
適合チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番
65-2110-79
最小穴径(mm)
Φ9