エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
M 6 xRc 1/8" 中間ニップルソケット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64492323
品番
EA141AY-222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,958
販売価格(税別)
¥
1,780
バスケットに入れる
仕様
雄:M6
雌:Rc1/8"
材質
SUS304
最高使用圧力(MPa)
6.9
使用温度(℃)
-50〜150
アズワン品番
64-2198-03