エスコ
エスコの 研磨(空圧)
エスコの サンダー/ポリッシャー
10,000rpm/125mm エアーサンダー(マジック式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64495918
品番
EA162EA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,160
販売価格(税別)
¥
25,600
バスケットに入れる
全長(mm)
184
質量(g)
740
使用圧力(MPa)
0.62
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
空気消費量(L/min)
212
取付け方法
マジック式
吸入口サイズ
Rc1/4"
アズワン品番
64-2198-39
使用コンプレッサ
5HP以上