エスコ
エスコの ベルト研磨
エスコの ハンディ用
20x520mm レジンベルト(# 50/10本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
64496225
品番
EA163MC-50A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,288
販売価格(税別)
¥
2,080
バスケットに入れる
用途
圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。
仕様
推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー
粒度
#50
アズワン品番
64-2198-43
幅×長さ(mm)
20×520
入数
10本