エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1/2"DRx 8mm ディープインパクトソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64498797
品番
EA164DG-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,991
販売価格(税別)
¥
1,810
バスケットに入れる
6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
エスコ品番
EA164DG-8
全長(mm)
80
質量(g)
137
寸法L(mm)
80
対辺(mm)
8
外径(Φmm)
14.5
寸法D1(mm)
14.5
寸法D2(mm)
25
寸法H1(mm)
8
寸法H2(mm)
62
差込角(inch)
1/2"