エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1/2"DRx19mm ホイールナット用インパクトソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64501983
品番
EA164DZ-219
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
¥
1,400
バスケットに入れる
仕様
差込部外径:27.5mm
全長(mm)
85
対辺(mm)
19
外径(Φmm)
28.5
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-2203-52