エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1/2"DRx21mm ホイールナット用インパクトソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64502026
品番
EA164DZ-321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
仕様
差込部外径:30mm
全長(mm)
150
対辺(mm)
21
外径(Φmm)
31
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-2203-56