エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1/2"DR/17-21mm ホイールナット用インパクトソケット(薄肉)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64502035
品番
EA164DZ-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,830
販売価格(税別)
¥
5,300
バスケットに入れる
仕様
差込部外径:25.5mm
全長(mm)
100
対辺(mm)
17・19・21
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-2203-57
先端径(Φmm)
対辺17:24.68、対辺19:26.67、対辺19:28.68