エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケットレンチセット
1/2"DR/3-17mm[HEX]インパクトビットソケットセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64503986
品番
EA164MH-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,520
販売価格(税別)
¥
23,200
バスケットに入れる
セット内容
Hexビットソケット:5・6・8・10・12・14・17mm
ビットホルダー:1/4”hex×1/2”sq
ドライバービット:(Hex)3・4mm、(+)#2・#3、(-)7.0×0.9mm
ラチェットハンドル:240mm
エクステンションバー:150mm
型番
AH4133
ビット
(Hex)3・4(+)#2・#3(-)7.0×0.9
差込角(inch)
1/2
アズワン品番
64-2204-17