エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
3/4"DR インパクトソケットセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64504214
品番
EA164NA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,800
販売価格(税別)
¥
38,000
バスケットに入れる
セット内容
インパクトエクステンションバー:150mm
インパクトユニバーサルジョイント:108mm
全長(mm)
52〜60
対辺(mm)
24・26・27・30・32・35・36・41・46・50(10個組)
型番
NV6102
差込角(inch)
3/4