EA321AA-11 1.8m 静電気防止アンクルストラップ エスコ 64505343 EA321AA-11 1.8m 静電気防止アンクルストラップ エスコ 64505343 EA321AA-11 1.8m 静電気防止アンクルストラップ エスコ 64505343

1.8m 静電気防止アンクルストラップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64505343 品番EA321AA-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200
仕様
グランドコード:1MΩ抵抗内蔵
バンドサイズ:約250×20mm
質量(g)バンド:約11、グランドコード:約23 コード長さ(m)約1.8 スナップ径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする