EA321AA-12 3.0m 静電気防止アンクルストラップ エスコ 64505359 EA321AA-12 3.0m 静電気防止アンクルストラップ エスコ 64505359 EA321AA-12 3.0m 静電気防止アンクルストラップ エスコ 64505359

3.0m 静電気防止アンクルストラップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64505359 品番EA321AA-12
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,441
販売価格(税別)
1,310
仕様
グランドコード:1MΩ抵抗内蔵
バンドサイズ:250×20mm
質量(g)バンド:約11、グランドコード:約31 コード長さ(m)約3 スナップ径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする