EA353BT-32 [M] メカニックグローブ(合成革/青) エスコ 64506768 EA353BT-32 [M] メカニックグローブ(合成革/青) エスコ 64506768 EA353BT-32 [M] メカニックグローブ(合成革/青) エスコ 64506768 EA353BT-32 [M] メカニックグローブ(合成革/青) エスコ 64506768

[M] メカニックグローブ(合成革/青)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード64506768 品番EA353BT-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,498
販売価格(税別)
3,180

手の甲は通気性の良いスパンデックス
指の間、メッシュで通気性が良いです。
手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革
ORIGINALシリーズ(THE ORIGINAL)
洗濯機洗い可
手のひらは、合成皮革製で細かく丸穴が開いており、通気性が良くムレません

厚さ(mm)0.7 サイズM 機能通気性 全長(cm)21.5 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)20.5 袖口仕様マジックテープ止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする