エスコ
エスコの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
[S] 手袋・メカニック(合成革/迷彩)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64506795
品番
EA353BT-76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
¥
3,600
バスケットに入れる
手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革
材質
手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス
厚さ(mm)
1.1
全長(mm)
200
色
迷彩
サイズ
S
手のひらまわり(cm)
20