エスコ
エスコの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
[S] 手袋・メカニック(合成革)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64506874
品番
EA353BT-141A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革
材質
手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材
厚さ(mm)
0.6
全長(mm)
約215
サイズ
S
手のひらまわり(cm)
20.5