[M/225mm] 防寒軍手(裏起毛・滑り止付・5双)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双(5双) 注文コード64508378 品番EA354AC-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
サイズM 全長(cm)22.5 材質ポリエステル、塩化ビニール、その他 白、滑り止め:オレンジ 入数(双)5 機能防寒性・滑り止め・保温性 糸本数(本)2 ゲージ数7 アズワン品番64-2206-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする