[L/290mm]手袋(クリーンルーム用・ラテックスゴム/100枚)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード64508493 品番EA354BS-3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490
用途クリーンルーム内作業 材質ラテックス天然ゴム 厚さ(mm)0.08 全長(mm)290 サイズL 質量(g)約750(100枚入り) アズワン品番65-2117-05 入数100枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする