エスコ
エスコの 耐切創手袋
エスコの アラミド 耐切創手袋
エスコの すべり止めなし アラミド
[M] 手袋(ケブラー/革張り)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64508597
品番
EA354E-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,474
販売価格(税別)
¥
1,340
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
24
手のひらまわり(cm)
24
材質
ケブラー、綿、レザー
厚さ(mm)
1.25