エスコ
エスコの 耐切創手袋
エスコの アラミド 耐切創手袋
エスコの すべり止めなし アラミド
[L] 手袋(ケブラー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64508624
品番
EA354E-78
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥523
販売価格(税別)
¥
475
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
30
手のひらまわり(cm)
25
材質
ケブラー、綿
厚さ(mm)
1.4
機能
耐切創性、耐熱性、耐摩耗性