曜日別特売
BE-ZAD-MAFX ドア用デッドロック錠 TOSTEM(LIXIL) 64509946

ドア用デッドロック錠

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アイアンブラック
内容量1個注文コード64509946品番BE-ZAD-MAFX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
セット内容ストライク付、取付ねじ付(皿小ねじM4x25:2本、皿タッピンねじΦ3.8x20:4本)アイアンブラック適合シリーズ18ラシッサ、18ラフィス、21ラシッサUD、23ラフィス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする