エスコ
エスコの 防護服・保護服・特殊服
エスコの 足カバー/脚絆
エスコの 足カバー 防護服・保護服・特殊服
390mm 足カバー(ショート/ネイビー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
64510067
品番
EA355KK-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥677
販売価格(税別)
¥
615
バスケットに入れる
仕様
長さ:ショートタイプ
止め方:ゴム止め
材質
ナイロン100%(裏面アルミコーティング)
丈(mm)
390
アズワン品番
64-2207-21