新日軽(LIXIL)
新日軽(LIXIL)の 建具金物
新日軽(LIXIL)の 鍵・錠前
新日軽(LIXIL)の ドア錠
引戸表示錠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64514390
品番
C8AAB1182
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
セット内容
HT錠:1個、フロントプレート:1個、GM戸引手:内外1セット、取付ねじ:2本
色
アンバー
適合シリーズ
内装建材SV/MV、内装建材ミオリス