新日軽(LIXIL)
新日軽(LIXIL)の 建具金物
新日軽(LIXIL)の 窓用金物
新日軽(LIXIL)の 窓用金物部材
取付ブラケット GBEASETC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64514670
品番
GBEASETC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,937
販売価格(税別)
¥
4,488
バスケットに入れる
セット内容
取付ブラケット:4個、ねじ持ち:4個、横桟塞ぎ材:4個、トラスタッピン3種M4x10:4本、丸木ねじ4.1x40:8本
色
ブロンズ系