TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 鍵・錠前
TOSTEM(LIXIL)の 空錠・ハンドル単体
取替PG障子アトモスU内・半セレクト障子2枚建アシスト把手
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
64516770
品番
AABCSMBZ002002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
セット内容
アシスト把手:2個、ねじカバー:4個、把手取付ねじ:8本、プレート:1個、ローラー受:3個
色
オータムブラウン
適合シリーズ
取替PG障子