TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 窓用金物
TOSTEM(LIXIL)の 窓用金物部材
単機能リモコン(カバー付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64516815
品番
Z-04-GCYS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
セット内容
単機能リモコン:1個、リモコン用ねじセット:1個、登録説明書:1冊、QR誘導チラシ:1冊、アルカリ単4形乾電池:2本、リモコンカバー1個
適合シリーズ
ガレージシャッター電動