エスコ
エスコの 汎用管継手
エスコの くい込み管継手・インサート管継手
カップリング用パッキン(FKM製/グリーン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64519237
品番
EA462CB-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥671
販売価格(税別)
¥
610
バスケットに入れる
用途
薬品
材質
FKM
色
緑
使用温度範囲(℃)
-30〜200
内径×外径×厚さ(mm)
20×34×10.5