エスコ
エスコの 汎用管継手
エスコの くい込み管継手・インサート管継手
カップリング用パッキン(EPDM製/ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64519255
品番
EA462CB-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥638
販売価格(税別)
¥
580
バスケットに入れる
用途
食品
材質
EPDM
色
白
使用温度範囲(℃)
-40〜130
内径×外径×厚さ(mm)
20×34×10.5