※商品画像

S13085 スリッパ 滑り止め付き 前あきタイプ ZATTA 64520114 S13085 スリッパ 滑り止め付き 前あきタイプ ZATTA 64520114 S13085 スリッパ 滑り止め付き 前あきタイプ ZATTA 64520114

スリッパ 滑り止め付き 前あきタイプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64520114 品番S13085
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

滑り止め付きのベーシックなスリッパです。
水を弾きやすいPVC仕様になります。
足ムレしにくい前あきタイプです。

用途オフィス、来客、プライベート用として 仕様滑り止めあり 材質PVC ブラック タイプ前あき サイズ(cm)23〜24 靴タイプスリッパ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
来客用のスリッパ
製造業

耐久性はまだ分かりませんが、履き心地は良かったです。
さっそく来客の方に履いてもらいましたが、フィットして気持ちがよくて履きやすいと言っていただきました。
ただ、サイズは通常より小さく感じました。

1人が参考にしています
2025-03-04
用途:
オフィスでの使用

足のサイズが25のため25〜26を購入しましたが
横幅が小さすぎるため、冬場に厚手の靴下を履いていると
足先まで入らず使用できませんでした。
大き目のサイズを選択したほうがよいようです。

対象商品:
64520114
2024-11-10
用途:
公民館のスリッパ
教育・研究機関

滑りにくくて良いのですが、足入れも少し靴下にくっつくような感じで、使用者により評価が分かれるかと。
洗えて清潔に使えますが、ホコリも付きやすいので、暫く使ってみてリピするか決めます。

2024-10-03
用途:
職場
卸売・小売業

しっかりしていて丈夫そうなので、長く履けるといいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする