※商品画像

スリッパ 滑り止め付き 前あきタイプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64520148 品番S13088
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

滑り止め付きのベーシックなスリッパです。
水を弾きやすいPVC仕様になります。
足ムレしにくい前あきタイプです。

用途オフィス、来客、プライベート用として 仕様滑り止めあり 材質PVC ホワイト タイプ前あき サイズ(cm)25〜26 靴タイプスリッパ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
来客用のスリッパ
製造業

耐久性はまだ分かりませんが、履き心地は良かったです。
さっそく来客の方に履いてもらいましたが、フィットして気持ちがよくて履きやすいと言っていただきました。
ただ、サイズは通常より小さく感じました。

1人が参考にしています
2025-03-04
用途:
オフィスでの使用

足のサイズが25のため25〜26を購入しましたが
横幅が小さすぎるため、冬場に厚手の靴下を履いていると
足先まで入らず使用できませんでした。
大き目のサイズを選択したほうがよいようです。

対象商品:
64520114
2024-11-10
用途:
公民館のスリッパ
教育・研究機関

滑りにくくて良いのですが、足入れも少し靴下にくっつくような感じで、使用者により評価が分かれるかと。
洗えて清潔に使えますが、ホコリも付きやすいので、暫く使ってみてリピするか決めます。

2024-10-03
用途:
職場
卸売・小売業

しっかりしていて丈夫そうなので、長く履けるといいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする