EA463CL-122 122.2mm Vバンドクランプ エスコ 64520883 EA463CL-122 122.2mm Vバンドクランプ エスコ 64520883

122.2mm Vバンドクランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64520883 品番EA463CL-122
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,505
販売価格(税別)
9,550
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410 内径(Φmm)122.2 ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm バンド幅(mm)22.23 バンド厚さ(mm)1.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする