新日軽(LIXIL)
新日軽(LIXIL)の 建具金物
新日軽(LIXIL)の 窓用金物
新日軽(LIXIL)の 窓用金物部材
浴室用シングルバランサー(シングルハング用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64521365
品番
4PGB015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
セット内容
サッシH:603<H≦1120、障子重量M(kg):5.3<M≦7.0。バランサー:BG-1056-15R/L*各1個、ブラケット:EB-2428R/L*各1個、取説:MN-1563
色
シルバー
適合シリーズ
アリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4