エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 流し・台所用品
エスコの 流し用排水栓
40A/R 1・1/2" 共 栓(業務用/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64523008
品番
EA468DC-22B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
セット内容
ゴム巻きフタ付き
材質
本体・カゴ:SUS304、フタ:SUS304・合成ゴム、締付ナット:亜鉛ダイカスト
質量(g)
365
ねじ径
G1-1/2
呼び
40A
取付寸法(mm)
Φ84.4
上部外径(Φmm)
114.5
アズワン品番
64-7852-31