エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 流し・台所用品
エスコの 流し用目皿
50A [VP・VU管用]吸気目皿
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64523026
品番
EA468DE-32A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,288
販売価格(税別)
¥
2,080
バスケットに入れる
材質
本体:PVC、アミ:サラン
呼び径
VP:51、VU:56
外径(Φmm)
60
アズワン品番
64-2212-08