エスコ
エスコの フレキシブルホース・ダクトホース
エスコの フレキシブルホース
1"x 200mm フレキシブルチューブ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64524198
品番
EA469EG-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,948
販売価格(税別)
¥
2,680
バスケットに入れる
付属品
パッキン2枚付
材質
本体:SUS316L、ナット:黄銅(メッキ付き)
全長(mm)
200
Gねじ
1”
呼び径(A)
25
アズワン品番
64-2212-14