画像は代表画像です

EA469FB-14A 1・1/2" 溶接 90°ショートエルボ(ステンレス製) エスコ 64524338 EA469FB-14A 1・1/2" 溶接 90°ショートエルボ(ステンレス製) エスコ 64524338

1・1/2" 溶接 90°ショートエルボ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64524338 品番EA469FB-14A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400
呼び40(1・1/2) 材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約189 寸法F(mm)38.1 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)48.6 内径ID(Φmm)43.0 最高使用圧力(kPa)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする