エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 溶接継手
溶接異径チーズ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64524505
品番
EA469FE-2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
内径(ID1×ID2):28.4×17.5mm
外径(OD1×OD2):34.0×21.7mm
厚さ(T1×T2):2.8×2.1mm
呼び径
25(1)×25(1)×15(1/2)
呼び厚さ
Sch.10S
材質
ステンレス(SUS304W)
形状
異径チーズ
質量(g)
約156
最高使用圧力(MPa)
0.02
肉厚
Sch.10S
寸法C(mm)
38.1
寸法M(mm)
38.1
最高使用温度(℃)
200
最高使用圧力(kPa)
20
商品豆知識
配管工事を支える補助部材