画像は代表画像です

EA469FE-3A 溶接異径チーズ(ステンレス製) エスコ 64524514 EA469FE-3A 溶接異径チーズ(ステンレス製) エスコ 64524514

溶接異径チーズ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64524514 品番EA469FE-3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
内径(ID1×ID2):28.4×23.0mm
外径(OD1×OD2):34.0×27.2mm
厚さ(T1×T2):2.8×2.1mm
呼び径25(1)×25(1)×20(3/4) 呼び厚さSCH10S 材質ステンレス(SUS304W) 形状異径チーズ 質量(g)約159 種類溶接式管継手 呼び径(B)1×1×3/4 最高使用圧力(MPa)0.02 肉厚Sch.10S 寸法C(mm)38.1 寸法M(mm)38.1 呼び径(A)25×25×20 最高使用温度(℃)200 肉厚T1(mm)2.8 肉厚T2(mm)2.1 中心から端面までの距離 C(mm)38.1 中心から端面までの距離 M(mm)38.1 寸法ID1(mm)【内径】Φ28.4 寸法ID2(mm)【内径】Φ23.0 最高使用圧力(kPa)20 寸法OD1(mm)【外径】Φ34.0 寸法OD2(mm)【外径】Φ27.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする