画像は代表画像です

EA469FE-5A 溶接異径チーズ(ステンレス製) エスコ 64524523 EA469FE-5A 溶接異径チーズ(ステンレス製) エスコ 64524523

溶接異径チーズ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64524523 品番EA469FE-5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,860
販売価格(税別)
2,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
内径(ID1×ID2):37.1×28.4mm
外径(OD1×OD2):42.7×34.0mm
厚さ(T1×T2):2.8×2.8mm
呼び径32(1・1/4)×32(1・1/4)×25(1) 呼び厚さSCH10S 材質ステンレス(SUS304W) 形状異径チーズ 種類溶接式管継手 呼び径(B)1-1/4×1-1/4×1 最高使用圧力(MPa)0.02 肉厚Sch.10S 寸法C(mm)47.6 寸法M(mm)47.6 呼び径(A)32×32×25 最高使用温度(℃)200 肉厚T1(mm)2.8 肉厚T2(mm)2.8 中心から端面までの距離 C(mm)47.6 中心から端面までの距離 M(mm)47.6 寸法ID1(mm)【内径】Φ37.1 寸法ID2(mm)【内径】Φ28.4 最高使用圧力(kPa)20 寸法OD1(mm)【外径】Φ42.7 寸法OD2(mm)【外径】Φ34.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする