画像は代表画像です
エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 溶接継手
1" x1/2" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64524575
品番
EA469FF-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
仕様
内径(ID1×ID2):28.4×17.5mm
外径(OD1×OD2):34.0×21.7mm
厚さ(T1×T2):2.8×2.1mm
呼び
25(1)×15(1/2)
材質
ステンレス(SUS304W)
質量(g)
約89
寸法H(mm)
50.8
肉厚
Sch.10S
最高使用温度(℃)
200
最高使用圧力(kPa)
20
商品豆知識
配管工事を支える補助部材