EA472BA-24 洗浄管 エスコ 64525336 EA472BA-24 洗浄管 エスコ 64525336 EA472BA-24 洗浄管 エスコ 64525336

洗浄管

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64525336 品番EA472BA-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,160
販売価格(税別)
5,600
材質黄銅 寸法(mm)A:340、B:100、C:368、D:31.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする