EA475AV-40 400x4.6mm 結束バンド(鉄系成分入/100本) エスコ 64526307

400x4.6mm 結束バンド(鉄系成分入/100本)EA475AV-40

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1パック(100本)
注文コード
64526307
品番
EA475AV-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,644
販売価格(税別)
¥6,040

金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です

材質
ナイロン66
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
400
使用温度範囲(℃)
-40~85
最大径(Φmm)
116

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする