エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 耐候タイプ
355mm 結束バンド(耐侯性/手切りタイプ/20本)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20本)
注文コード
64526429
品番
EA475FB-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ひねってちぎるタイプなので工具不要
材質
ナイロン66
厚さ(mm)
1.4
全長(mm)
355
色
黒
使用温度範囲(℃)
0〜85
最大径(Φmm)
102
アズワン品番
64-2212-38