エスコ
エスコの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
エスコの 面ファスナー
エスコの 固定用
13x270mm 吊りボルトタイ(再結束/50個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50本)
注文コード
64526779
品番
EA475GH-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,874
販売価格(税別)
¥
5,340
バスケットに入れる
材質
66ナイロン
厚さ(mm)
1.5
タイプ
PF管呼び径:14・16・22・28・36に対応
長さ(m)
0.27
使用温度範囲(℃)
-40〜85
ケース入数(本)
50
最大径(Φmm)
50
アズワン品番
65-2130-88