新日軽(LIXIL)
着脱サムターン(一般仕様)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブラウン系
グレー系
ブラウン系
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
64527306
品番
J8DL1684
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
セット内容
サムターン本体:1個、カバー:1個、ツマミ:1個、皿小ねじM4x18(D=Φ8):4本、特トラス小ねじM5x45(D=Φ9.4):2本、特トラス小ねじM5x50(D=Φ9.4):2本
色
ブラウン系
適合シリーズ
フェイス、リベールⅢ