TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 鍵・錠前
TOSTEM(LIXIL)の ドア錠
取替用セキュリティサムターン玄関ドア02電気錠用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
R(右)
注文コード
64527489
品番
DF2Z04102R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
R(右)
セット内容
セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※電気錠用台座色:ゴールド把手:レバー、プレート、ムーン、バー、スワンテイル
色
ゴールド
適合シリーズ
BFプレナスU、BFプレナスU断熱、BFボイーズU、アスティ、アルベーロ、プレナスU、プレナスU断熱、ボイーズU、ボイーズUAPドア