TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 蝶番・ヒンジ
TOSTEM(LIXIL)の 蝶番
TOSTEM(LIXIL)の 隠し蝶番
ピボット丁番標準アルミ扉用セット(右)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64527577
品番
MZDZPC001R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
ファインシルバー
梱包内容
【同梱部品】上丁番:1個、下丁番:1個、枠側丁番取付ねじ(皿小ねじM4x23:5本、皿タッピンねじ1種Φ4x20:4本)、本体側丁番取付ねじは必要に応じて別途手配(MZA286:1セット)
適合シリーズ
10WL