曜日別特売
EA500BG-1 100mm [EA500BG- 90/120用]アーム(3本組/薄爪) エスコ 64527689

100mm [EA500BG- 90/120用]アーム(3本組/薄爪)EA500BG-1

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1組
注文コード
64527689
品番
EA500BG-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,020
販売価格(税別)
¥28,200
仕様
適用プーラー:EA500BG-90、EA500BG-120
質量(kg)
0.85
アーム長さ(mm)
100
入数
3本組

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする