メイン1

63.358.0 RIDER 2.0 RED&BLACK DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 64528295 63.358.0 RIDER 2.0 RED&BLACK DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 64528295 63.358.0 RIDER 2.0 RED&BLACK DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 64528295 63.358.0 RIDER 2.0 RED&BLACK DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 64528295 63.358.0 RIDER 2.0 RED&BLACK DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 64528295

RIDER 2.0 RED&BLACK DISC MID

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 64528295 品番 63.358.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,950
販売価格(税別)
14,500

カカトへの負担を軽減させ、長時間履いていても疲れにくい。グラスファイバーで強化した新開発の合成樹脂先芯。一般的なスチール芯より軽く、耐磁性と断熱性兼ね揃えている。脱ぎ履きしやすいDISCタイプ
JSAA A種・衝撃吸収

用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業 形状ハイカット レッド サイズ(cm)26 規格JSAA A種 材質(アッパー)人工皮革(マイクロファイバー) 材質(ソール)合成底 機能耐磁性、断熱性、衝撃吸収 材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂 甲被タイプダイヤル式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする